Motion
208007-6-6S
Adaptateurs transversaux Aeroquip série 208007 tuyau mâle à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI00298889
N° MFR208007-6-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs transversaux Aeroquip série 208007 tuyau mâle à tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI00298889
N° MFR208007-6-6S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
208007-6-6S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Style de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Style de fin 2
    NPTF
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Style de fin 3
    NPTF
  • Extrémité 3 Filetage
    3/8-18
  • Extrémité 4 Taille
    3/8 po
  • Style de fin 4
    NPTF
  • Extrémité 4 Filetage
    3/8-18
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur
    2.32 po
  • Diamètre extérieur du tube 4
    0.25 po
  • Forme d’angle
    Croix
  • Sexe final 1
    Homme
  • Sexe final 2
    Femme
  • Sexe final 3
    Femme
  • Sexe final 4
    Femme
  • Type d’article
    Adaptateur transversal mâle NPTF/femelle NPTF/femelle NPTF/femelle NPTF/femelle NPTF
  • Longueur totale
    2.32 po
  • Diamètre extérieur du tube 1
    0.375 po
  • Diamètre extérieur du tube 2
    0.25 po
  • Diamètre extérieur du tube 3
    0.25 po
  • Hauteur
    2.04 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146051660
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    0.88 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif