Motion
2018-12-12S
Adaptateur droit - 3/4 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 3/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00298987
N° MFR2018-12-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/4 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 3/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00298987
N° MFR2018-12-12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2018-12-12S RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po
  • Longueur totale
    2.21 po
  • Diamètre total
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif