Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Hauteur1.120 po
- Largeur1.120 po
- Longueur1.780 po
- Poids0.20 lb
- Longueur totale1.780 po