Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Acier au carbone
- Eaton, Weatherhead, connecteur en acier, adaptateurs en acier
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à NPTF
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 1/8–27
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/8 NPSM
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/4–18
- Type de taille End 21/4 NPTF
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Swivel x 1/4 in Male Pipe Rigid