Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.27 po
- Numéro CUP du fabricant678146068873
- Pression de service3000 psi
- Pression nominale3000 psi
- DemandesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- Pression d’éclatement12000 psi
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Matériau de renforcement du tuyauFil d’acier
- Matériau de recouvrement de tuyauFil en acier inoxydable
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement500 à -100 °F
- CUP_NON678146068873
- CouleurBleu
- Épaisseur du mur0.055 po
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.27 po
- Normes respectéesSAE 100R14A|USCG|DNV
- Applications typiquesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- Rayon de courbure1.5 po
- Diamètre intérieur0.14 po
- Diamètre extérieur0.27 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- ConductivitéConductif
- ConstructionExtrudé avec couvercle tressé
- Matériau du tubeTéflon
- Température de fonctionnement max.500°F
- Température de travail min.-100°F
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyester aramide
- Longueur1.00 po
- Poids0.04 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau3
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de service maximale3000 psi
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Pression du tuyau3000 psi
- Température maximale500 °F
- Température minimale-100 °F