Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Facteur de coupure du tuyau2.28 po
- Longueur3.43 po
- Longueur totale3.43 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC7646-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146060693
- CUP_NON678146060693
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1MPT
- Diamètre intérieur0.36 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po