Motion
FC7662-1010S
Assemblage de raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7662
N° D’ARTICLE MI00299047
N° MFRFC7662-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7662
N° D’ARTICLE MI00299047
N° MFRFC7662-1010S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC7662-1010S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    7/8-18
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNF
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.99 po
  • Longueur
    3.72 po
  • Longueur totale
    3.72 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7662-1010S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-18
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Style de fin 1
    UNF
  • Diamètre intérieur
    0.46 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    2.80 po
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.40 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Largeur
    1.12 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif