R354L

Arrow
R354L

Régulateur d’air standard - 100 scfm, NPT 0.5000 ports, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00300971
N° MFRR354L
Prix71.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R354L

Régulateur d’air standard - 100 scfm, NPT 0.5000 ports, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00300971
N° MFRR354L
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
Votre prix71.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R354L

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    100 scfm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Définir la plage de pression
    0 à 60 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    2.6563 po
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif