Motion
9833638

WIKA
9833638

Jauge hydraulique 233.53 2.5 -30INHG/30PSI 1/4 L - 30 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00301238
N° MFR9833638
Prix93.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9833638

Jauge hydraulique 233.53 2.5 -30INHG/30PSI 1/4 L - 30 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00301238
N° MFR9833638

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.53 2.5 -30INHG/30PSI 1/4 l

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    30 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    54 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif