Motion
4274124

WIKA
4274124

Manomètre industriel - série 233.53 , 3000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, pince en U centrale à montage arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00301253
N° MFR4274124
Prix148.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
4274124

Manomètre industriel - série 233.53 , 3000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, pince en U centrale à montage arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00301253
N° MFR4274124
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
Votre prix148.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.53 2.5 3000PSI 1/4 B UCZ
  • Avec boîtier rempli de liquide pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    233.53
  • Type de montage
    Pince en U centrale à montage arrière

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif