Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeProcessus
- Plage de pression de la jauge30 po Hg
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale79.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)