Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.25 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.58 po
- Numéro CUP du fabricant678146075710
- Pression de service3000 psi
- Pression nominale3000 psi
- DemandesHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- Pression d’éclatement12000 psi
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Largeur0.58 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement-49 C à 150 C [-55 F à 302 F] L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F], Utiliser avec du biodiesel ne doit pas dépasser 100 C (212 F) avec B2 à B20
- CUP_NON678146075710
- CouleurBleu
- Épaisseur du mur0.33 po
- Taille du tableau de bord-5
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.58 po
- Normes respectéesSAE J1402|SAE 100R5|SAE J1019|DNV|DOT FMVSS 106|USCG
- Applications typiquesHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- Rayon de courbure3.38 po
- Diamètre intérieur0.25 po
- Diamètre extérieur0.58 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-55°F
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyester
- Longueur1 po
- Poids0.16 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC300-05
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de service maximale3000 psi
- Température de fonctionnement min.-55 °F
- Pression du tuyau3000 psi
- Température maximale212 °F
- Température minimale-55 °F