Motion
FC300-10
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC300 R5 - DI 1/2 po, DI 0.93 po, pression de service 1750 psi, pression d'éclatement 7000 psi, couvercle en polyester, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00301422
N° MFRFC300-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC300 R5 - DI 1/2 po, DI 0.93 po, pression de service 1750 psi, pression d'éclatement 7000 psi, couvercle en polyester, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00301422
N° MFRFC300-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC300-10
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.5 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.93 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146070852
  • Pression de service
    1750 psi
  • Pression nominale
    1750 psi
  • Demandes
    Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
  • Pression d’éclatement
    7000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Largeur
    0.93 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil métallique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -49 C à 150 C [-55 F à 302 F] L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F], Utiliser avec du biodiesel ne doit pas dépasser 100 C (212 F) avec B2 à B20
  • CUP_NON
    678146070852
  • Couleur
    Bleu
  • Épaisseur du mur
    0.43 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.93 po
  • Normes respectées
    SAE J1019|SAE J1402|SAE 100R5|DNV|DOT FMVSS 106|USCG
  • Applications typiques
    Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
  • Rayon de courbure
    5.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    0.93 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -55°F
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC300-10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Pression de fonctionnement maximale
    1750 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    1750 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °F
  • Pression du tuyau
    1750 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -55 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif