Diamètre intérieur nominal du tuyau
1.12 po
Diamètre extérieur nominal du tuyau
1.53 po
Numéro CUP du fabricant
678146144102
Pression de service
625 psi
Pression nominale
625 psi
Demandes
Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
Pression d’éclatement
2500 psi
Matériau du tube intérieur
Tube intérieur AQP
Largeur
1.50 po
Matériau de renforcement du tuyau
Polyester et fil métallique
Matériau de recouvrement de tuyau
Polyester
Nom du fabricant (attribut de description)
Danfoss Aeroquip LLC
Type de renfort de tuyau
Textile
Plage de température de fonctionnement
-49 C à 150 C [-55 F à 302 F] L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F], Utiliser avec du biodiesel ne doit pas dépasser 100 C (212 F) avec B2 à B20
CUP_NON
678146144102
Couleur
Bleu
Épaisseur du mur
0.41 po
Taille du tableau de bord
-20
Numéro NMFC
70
Hauteur
1.50 po
Normes respectées
ABS|SAE J1019|SAE 100R5|USCG|DNV|DOT FMVSS 106
Applications typiques
Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
Rayon de courbure
9 po
Diamètre intérieur
1.12 po
Diamètre extérieur
1.53 po
Résistance à l’abrasion
Haut de gamme
Application
Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
Conductivité
Conductif
Construction
Tresse à 2 épaisseurs
Matériau du tube
Tube intérieur AQP
Température de fonctionnement max.
212°F
Température de travail min.
-55°F
Couleur du couvercle
Bleu
Matériau du couvercle
Polyester
Longueur
1 po
Poids
0.52 lb
Numéro de catalogue du fabricant
FC300-20
Taille du tableau de bord du tuyau
-20
Pression de fonctionnement maximale
625 psi
Température de fonctionnement maximale
212 °F
Pression de service maximale
625 psi
Température de fonctionnement min.
-55 °F
Pression du tuyau
625 psi
Température maximale
212 °F
Température minimale
-55 °F