Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Série de tuyaux compatibles2793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.48 po
- Longueur2.98 po
- Longueur totale2.98 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9122-1008S
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Taille hexagonale1 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.36 po
- Hauteur1.15 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Largeur1.00 po