Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Série de tuyaux compatibles2793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.61 po
- Longueur3.70 po
- Longueur totale3.70 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9122-1216S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.59 po
- Angle180 °
- Poids1.46 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.46 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.38 po