Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1Inversé
- Facteur de coupure du tuyau1.56 po
- Longueur2.73 po
- Longueur totale2.73 po
- Numéro de catalogue du fabricant1AA8MFB8
- Numéro CUP du fabricant678146127891
- CUP_NON678146127891
- Détails supplémentairesHydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
- FinitionDURA-KOTE
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1Inversé
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.75 po
- Angle90 °
- Poids1.23 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.23 lb
- Extrémité 2 Taille0.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.22 po