Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.93 po
- Longueur3.29 po
- Longueur totale3.29 po
- Numéro de catalogue du fabricant1AA16FJ16
- Numéro CUP du fabricant678146125941
- CUP_NON678146125941
- Détails supplémentairesHydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
- FinitionDURA-KOTE
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.5 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.94 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur1.94 po
- Poids0.01 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.01 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Extrémité 2 Taille1.000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.94 po