Aperçu
- Conçu pour la facilité d’utilisation et la fiabilité
- Conçu pour durer
- Caractéristiques de sécurité novatrices
Spécifications
- Type d’accessoireManchon de pompier
- Diamètre intérieur3.38 po
- Longueur totale12.00 po
- MatérielFibre de verre tressée
- CouleurRouge-orange
- Numéro de catalogue du fabricant624-54
- Normes respectéesCertifié DNV GL
- Poids1.01 lb
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Longueur12.00 po
- Numéro CUP du fabricant678146034465
- CUP_NON678146034465
- SérieSérie 624
- Types de produitsManchon de pompier