1531-10
Tuyau de frein A/Série Aeroquip (Eaton) 1531 pour chemin de fer - DI 1/2 po, DI 0.94 po, pression de service 300 psi, pression d’éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302433
N° MFR1531-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de frein A/Série Aeroquip (Eaton) 1531 pour chemin de fer - DI 1/2 po, DI 0.94 po, pression de service 300 psi, pression d’éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302433
N° MFR1531-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 1531-10
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.5 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.94 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146213396
  • Pression de service
    300 psi
  • Demandes
    Conduites de freins pneumatiques pour locomotive et voiture de tourisme.
  • Pression nominale
    300 psi
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.94 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -65 °F
  • CUP_NON
    678146213396
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.22 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    0.38 lb
  • Raccords compatibles
    FJ4649, FJ4709, FJ4650, 458
  • Hauteur
    0.94 po
  • Normes respectées
    AAR-M618
  • Applications typiques
    À utiliser dans les systèmes de freins à air pour chemin de fer
  • Rayon de courbure
    5.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Pression maximale
    300 psi
  • Diamètre extérieur
    0.94 po
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Conduites de freins pneumatiques pour locomotive et voiture de tourisme.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 3
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -65 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    1.00 pi
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    0.38 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1531-10
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 1531
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Poids global
    0.38 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -65 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif