1531-16
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 1531 - DI 7/8 po, DI 1.38 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302434
N° MFR1531-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 1531 - DI 7/8 po, DI 1.38 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302434
N° MFR1531-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 1531-16
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.88 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.38 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146213419
  • Pression de service
    300 psi
  • Demandes
    Conduites de freins pneumatiques pour locomotive et voiture de tourisme.
  • Pression nominale
    300 psi
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    1.38 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -65 °F
  • CUP_NON
    678146213419
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    0.72 lb
  • Raccords compatibles
    FJ4649, FJ4709, FJ4650, 458
  • Hauteur
    1.38 po
  • Normes respectées
    AAR-M618
  • Applications typiques
    À utiliser dans les systèmes de freins à air pour chemin de fer
  • Rayon de courbure
    7.38 po
  • Diamètre intérieur
    0.88 po
  • Pression maximale
    300 psi
  • Diamètre extérieur
    1.38 po
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Conduites de freins pneumatiques pour locomotive et voiture de tourisme.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 3
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -65 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    1.00 pi
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    0.72 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1531-16
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 1531
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Poids global
    0.72 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -65 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif