Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.5 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.94 po
- Numéro CUP du fabricant678146213501
- Pression de service1000 psi
- DemandesEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- Pression nominale1000 psi
- Pression d’éclatement4000 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.94 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc chloroprène
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement212 à -40 °F
- CUP_NON678146213501
- CouleurNoir
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.22 po
- Taille du tableau de bord-8
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.26 lb
- Raccords compatiblesSertissage en vente libre
- Hauteur0.94 po
- Normes respectéesSAE 100R3|Approuvé MSHA
- Rayon de courbure5 po
- Diamètre intérieur0.5 po
- Pression maximale1000 psi
- Diamètre extérieur0.94 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids0.26 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2583-8
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2583
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de service maximale1000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global0.26 lb
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F