2583-16
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2583 - DI 1 po, D.E. 1.50 po, pression de service 565 psi, pression d’éclatement 2250 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302456
N° MFR2583-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2583 - DI 1 po, D.E. 1.50 po, pression de service 565 psi, pression d’éclatement 2250 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302456
N° MFR2583-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 2583-16
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146213488
  • Pression de service
    565 psi
  • Demandes
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression nominale
    565 psi
  • Pression d’éclatement
    2250 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    1.50 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -40 °F
  • CUP_NON
    678146213488
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    0.51 lb
  • Raccords compatibles
    Sertissage en vente libre
  • Hauteur
    1.50 po
  • Normes respectées
    SAE 100R3|Approuvé MSHA
  • Rayon de courbure
    8 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Pression maximale
    565 psi
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Longueur
    1.00 pi
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    0.51 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2583-16
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2583
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Pression de fonctionnement maximale
    565 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    565 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Poids global
    0.51 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif