FC186-10
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.66 po DE, pression de service de 600 psi, pression d’éclatement de 4000 psi, capuchon de fil en acier inoxydable, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI00302482
N° MFRFC186-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.66 po DE, pression de service de 600 psi, pression d’éclatement de 4000 psi, capuchon de fil en acier inoxydable, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI00302482
N° MFRFC186-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC186-10
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.5 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.66 po
  • Pression de service
    600 psi
  • Pression nominale
    600 psi
  • Demandes
    Utilisation moyenne pression sur l’équipement de lessive et les presses à moulures de plaques, les refoulements de compresseur et la plupart des applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Largeur
    0.66 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aucun
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Épaisseur du mur
    0.19 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.66 po
  • Applications typiques
    Utilisation moyenne pression sur l’équipement de lessive et les presses à moulures de plaques, les refoulements de compresseur et la plupart des applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Rayon de courbure
    6.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    0.66 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Utilisation moyenne pression sur l’équipement de lessive et les presses à moulures de plaques, les refoulements de compresseur et la plupart des applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Température de fonctionnement max.
    400°F
  • Température de travail min.
    -65°F
  • Couleur du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau du couvercle
    Acier inoxydable
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC186-10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Pression de service maximale
    600 psi
  • Pression du tuyau
    600 psi
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -65 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif