FC234-12
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC234 R5 - DI 5/8 po, DI 1.08 po, pression de service 750 psi, pression d'éclatement 3000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00302501
N° MFRFC234-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC234 R5 - DI 5/8 po, DI 1.08 po, pression de service 750 psi, pression d'éclatement 3000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00302501
N° MFRFC234-12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC234-12
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.08 po
  • Pression de service
    750 psi
  • Pression nominale
    750 psi
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
  • Pression d’éclatement
    3000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Largeur
    1.08 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil en acier plaqué laiton
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    L’utilisation avec le biodiesel ne doit pas dépasser 100 C [212 F] avec B2 à B53
  • Couleur
    Bleu
  • Épaisseur du mur
    0.45 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    1.08 po
  • Normes respectées
    SAE J1527A1|USCG AI|USCG|Approuvé MSHA|DNV
  • Applications typiques
    Huiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
  • Rayon de courbure
    2.75 po
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Diamètre extérieur
    1.08 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Huiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC234-12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Pression de fonctionnement maximale
    750 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    750 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    750 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif