Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.5 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.98 po
- Numéro CUP du fabricant678146078193
- Pression de service7700 psi
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression particulièrement recommandés pour les systèmes soumis à des pics de surtension élevés et à des conditions de fonctionnement difficiles.
- Pression nominale7700 psi
- Pression d’éclatement30800 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.98 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement260 à -40 °F
- CUP_NON678146078193
- CouleurNoir
- Longueur totale12.00 po
- Épaisseur du mur0.24 po
- Taille du tableau de bord-8
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.47 lb
- Raccords compatiblesTTC spirale, 1W
- Hauteur0.98 po
- Normes respectéesEN856 4SP|ABS|DNV|USCG|Approuvé par la MSHA
- Rayon de courbure8 po
- Diamètre intérieur0.5 po
- Pression maximale7700 psi
- Diamètre extérieur0.98 po
- Longueur du tuyau12.00 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression particulièrement recommandés pour les systèmes soumis à des pics de surtension élevés et à des conditions de fonctionnement difficiles.
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.260 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Longueur12.00 po
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids0.47 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC254-08
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC254
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Pression de fonctionnement maximale7700 psi
- Température de fonctionnement maximale260 °F
- Pression de service maximale7700 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global0.47 lb
- Température maximale260 °F
- Température minimale-40 °F