Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.52 po
- Numéro CUP du fabricant678146143884
- Pression de service6000 psi
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression particulièrement recommandés pour les systèmes soumis à des pics de surtension élevés et à des conditions de fonctionnement difficiles.
- Pression nominale6000 psi
- Pression d’éclatement24000 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur1.52 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement260 à -40 °F
- CUP_NON678146143884
- CouleurNoir
- Longueur totale12.00 po
- Épaisseur du mur0.26 po
- Taille du tableau de bord-16
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.69 lb
- Raccords compatiblesSpiral TTC, Spiral à lame simple, 1W
- Hauteur1.52 po
- Normes respectéesEN856 4SP|SAE 100R11|DNV|USCG|Approuvé MSHA
- Rayon de courbure12 po
- Diamètre intérieur1 po
- Pression maximale6000 psi
- Diamètre extérieur1.52 po
- Longueur du tuyau12.00 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression particulièrement recommandés pour les systèmes soumis à des pics de surtension élevés et à des conditions de fonctionnement difficiles.
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.260 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Longueur12.00 po
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids0.69 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC254-16
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC254
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Température de fonctionnement maximale260 °F
- Pression de service maximale6000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global0.69 lb
- Température maximale260 °F
- Température minimale-40 °F