FC254-24
Tuyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série FC254 - DI 1-1/2 po, DI 2.13 po, pression de service 4350 psi, pression d'éclatement 17400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302576
N° MFRFC254-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série FC254 - DI 1-1/2 po, DI 2.13 po, pression de service 4350 psi, pression d'éclatement 17400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00302576
N° MFRFC254-24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC254-24
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1.5 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.13 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146081636
  • Pression de service
    4350 psi
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques haute pression particulièrement recommandés pour les systèmes soumis à des pics de surtension élevés et à des conditions de fonctionnement difficiles.
  • Pression nominale
    4350 psi
  • Pression d’éclatement
    17400 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    2.13 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    260 à -40 °F
  • CUP_NON
    678146081636
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Épaisseur du mur
    0.315 po
  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    1.22 lb
  • Raccords compatibles
    Spiral TTC, Spiral à lame simple, 1W
  • Hauteur
    2.13 po
  • Normes respectées
    ABS|SAE 100R11|Approuvé MSHA|DNV|USCG
  • Rayon de courbure
    20 po
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Pression maximale
    4350 psi
  • Diamètre extérieur
    2.13 po
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques haute pression particulièrement recommandés pour les systèmes soumis à des pics de surtension élevés et à des conditions de fonctionnement difficiles.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    4 spirale
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    12.00 po
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    1.22 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC254-24
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC254
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    4350 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Poids global
    1.22 lb
  • Température maximale
    260 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif