Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.75 po
- Numéro CUP du fabricant678146070197
- Pression de service250 psi
- Pression nominale250 psi
- DemandesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- Pression d’éclatement1000 psi
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Largeur1.75 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 250 psi ou 121 C [250 F]
- CUP_NON678146070197
- CouleurBleu
- Épaisseur du mur0.37 po
- Taille du tableau de bord-24
- Numéro NMFC70
- Hauteur1.75 po
- Normes respectéesSAE J1402|DOT FMVSS 106 Type AII
- Applications typiquesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- Rayon de courbure5.5 po
- Diamètre intérieur1.38 po
- Diamètre extérieur1.75 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- Longueur1 po
- Poids0.69 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC355-24
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de service maximale250 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau250 psi
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F