FC355-20
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC355 - DI 1-1/8 po, DI 1.52 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1250 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00302632
N° MFRFC355-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC355 - DI 1-1/8 po, DI 1.52 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1250 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00302632
N° MFRFC355-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC355-20
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.52 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146069252
  • Pression de service
    300 psi
  • Pression nominale
    300 psi
  • Demandes
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • Pression d’éclatement
    1250 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Largeur
    1.52 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil métallique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 250 psi ou 121 C [250 F]
  • CUP_NON
    678146069252
  • Couleur
    Bleu
  • Épaisseur du mur
    0.39 po
  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    1.52 po
  • Normes respectées
    ABS|DOT FMVSS 106 Type AII
  • Applications typiques
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • Rayon de courbure
    4.5 po
  • Diamètre intérieur
    1.13 po
  • Diamètre extérieur
    1.52 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.59 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC355-20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    300 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif