3327X6
Long mamelon - filetage mâle rigide de 3/8 po x filetage mâle rigide de 3/8 po, laiton
N° D’ARTICLE MI00302747
N° MFR3327X6
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Long mamelon - filetage mâle rigide de 3/8 po x filetage mâle rigide de 3/8 po, laiton
N° D’ARTICLE MI00302747
N° MFR3327X6
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
Prix8.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 3327 X 6
  • Filetages de tuyau étanches (NPTF)
  • Vaste gamme de tailles et de configurations
  • Résistance aux vibrations
  • Répond aux spécifications et aux normes de l’ASA, de l’ASME et de la SAE.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    1200 psi
  • Diamètre intérieur
    0.48 po
  • Mot-clé de description
    3/8 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues