1AA12MJ8
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série 1A mâle JIC/SAE 37˚ - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/2 po., mâle
N° D’ARTICLE MI00302773
N° MFR1AA12MJ8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip (Eaton) série 1A mâle JIC/SAE 37˚ - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/2 po., mâle
N° D’ARTICLE MI00302773
N° MFR1AA12MJ8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1AA12MJ8 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.42 po
  • Longueur
    2.59 po
  • Longueur totale
    2.59 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA12MJ8
  • Numéro CUP du fabricant
    678146125767
  • CUP_NON
    678146125767
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Taille hexagonale
    1.13 po
  • Style de fin 1
    JIC
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.29 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Diamètre extérieur
    1.22 po
  • Poids
    1.33 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    1.33 lb
  • Extrémité 2 Taille
    1.220 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    1.22 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif