Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.69 po
- Longueur2.70 po
- Longueur totale2.70 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9068-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146066039
- CUP_NON678146066039
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Taille hexagonale0.94 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po