Motion
190265-6S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190260 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI00302949
N° MFR190265-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190260 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI00302949
N° MFR190265-6S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190265-6S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.33 po
  • Longueur
    2.97 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190265-6S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146044150
  • CUP_NON
    678146044150
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.22 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.54 po
  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Poids
    0.80 lb
  • Pression de service
    4000 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.80 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.81 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif