Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.21 po
- Longueur5.05 po
- Longueur totale5.05 po
- Numéro de catalogue du fabricant190265-12S
- Numéro CUP du fabricant678146044129
- CUP_NON678146044129
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.55 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.68 po
- Angle45 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po