Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-24
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1Inversé
- Facteur de coupure du tuyau1.33 po
- Longueur2.30 po
- Longueur totale2.30 po
- Numéro de catalogue du fabricant190327-4S
- Numéro CUP du fabricant678146044464
- CUP_NON678146044464
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-24
- Taille hexagonale0.44 po
- Style de fin 1Inversé
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.99 po
- Angle90 °
- Poids0.44 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.44 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.61 po