Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1Inversé
- Facteur de coupure du tuyau1.33 po
- Longueur2.51 po
- Longueur totale2.51 po
- Numéro de catalogue du fabricant190327-6S
- Numéro CUP du fabricant678146044471
- CUP_NON678146044471
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1Inversé
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.10 po
- Angle90 °
- Poids0.08 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.08 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.73 po