Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Bride
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Numéro CUP du fabricant678146065438
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille1 1/16 po
- Type de taille de fin 11 1/16 po
- Extrémité 2 Filetage1 1/16-12
- Type de taille End 21 1/16 po
- CUP_NON678146065438
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur1.50 po
- Largeur1.50 po
- Longueur3.17 po
- Poids0.45 lb
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF5239 , bride fendue/SAE 37° , code d’évasement 61 , long
- Type de fin 1Bride
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale1.5 po
- Numéro de catalogue du fabricantFF5239-1212S
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale3.17 po
- Hexagonales1.5 po
- SérieSérie FF5239