Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatibles2556
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.05 po
- Longueur2.06 po
- Longueur totale2.06 po
- Numéro de catalogue du fabricant191321-8S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.37 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.09 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.87 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.87 po