Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau0.93 po
- Longueur2.54 po
- Longueur totale2.54 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5847-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146057747
- CUP_NON678146057747
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.50 po
- Angle45 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.79 po