Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.28 po
- Longueur3.23 po
- Longueur totale3.23 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5849-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146057761
- CUP_NON678146057761
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.37 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.92 po
- Angle45 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po