Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/4-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1NPSM
- Facteur de coupure du tuyau0.89 po
- Longueur1.64 po
- Longueur totale1.64 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5853-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146057785
- CUP_NON678146057785
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1NPSM
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.79 po
- Angle180 °
- Poids0.06 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.06 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.69 po