Aperçu
- Acier au carbone
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Eaton, Weatherhead, connecteur en acier, adaptateurs en acier
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 3/4–14
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 13/4 NPSM
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Type de taille End 21 NPTF
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle pivotant 3/4 po x tuyau mâle rigide 1 po