Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.32 po
- Longueur2.56 po
- Longueur totale2.56 po
- Numéro de catalogue du fabricant4722-6-4S
- Numéro CUP du fabricant678146055835
- CUP_NON678146055835
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.94 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.81 po