Motion
4772-4B
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4772
N° D’ARTICLE MI00303017
N° MFR4772-4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4772
N° D’ARTICLE MI00303017
N° MFR4772-4B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4772-4B RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériel
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.32 po
  • Mot-clé de description
    1/2 po x 1/2 po
  • Longueur
    1.91 po
  • Longueur totale
    1.91 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4772-4B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056290
  • CUP_NON
    678146056290
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    0.63 po
  • Style de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.63 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.63 po
  • Poids
    0.79 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    0.79 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Largeur
    0.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif