Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- MatérielLaiton
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Facteur de coupure du tuyau0.54 po
- Longueur3.63 po
- Longueur totale3.63 po
- Numéro de catalogue du fabricant4772-12B
- Numéro CUP du fabricant678146138392
- CUP_NON678146138392
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Diamètre intérieur0.61 po
- Hauteur1.25 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.25 po
- Poids0.29 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.29 lb
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po