Motion
FC7988-0808S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7988 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00303029
N° MFRFC7988-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7988 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00303029
N° MFRFC7988-0808S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC7988-0808S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    GH663
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.7 po
  • Longueur
    3.18 po
  • Longueur totale
    3.18 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7988-0808S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146060884
  • CUP_NON
    678146060884
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.15 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.80 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    1.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif