Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Facteur de coupure du tuyau2.56 po
- Longueur3.85 po
- Longueur totale3.85 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC7646-1010S
- Numéro CUP du fabricant678146060709
- CUP_NON678146060709
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-18
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1MPT
- Diamètre intérieur0.46 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.29 po
- Angle180 °
- Poids0.37 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.37 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.12 po