Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1.38 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.81 po
- Numéro CUP du fabricant678146069245
- Pression de service250 psi
- Pression nominale250 psi
- DemandesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- Pression d’éclatement1000 psi
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène chloré
- Largeur1.81 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F]
- CUP_NON678146069245
- CouleurNoir
- Épaisseur du mur0.43 po
- Taille du tableau de bord-24
- Numéro NMFC70
- Hauteur1.81 po
- Normes respectéesSAE J1402|USCG|DNV|DOT FMVSS 106 Type AII
- Applications typiquesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- Rayon de courbure5.5 po
- Diamètre intérieur1.38 po
- Diamètre extérieur1.81 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Matériau du tubePolyéthylène chloré
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-55°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Longueur1 po
- Poids0.57 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC350-24
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de service maximale250 psi
- Température de fonctionnement min.-55 °F
- Pression du tuyau250 psi
- Température maximale250 °F
- Température minimale-55 °F