Aperçu
- Le tuyau révolutionnaire pour camion avec une résistance supérieure à l’abrasion.
- Comprend un tube AQP pour une excellente compatibilité des fluides et des exigences de température.
- Vendu au pied.
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.100 po
- Pression de service750 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression d’éclatement3000 psi
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Plage de température de fonctionnement250 à -55 °F
- CouleurNoir
- Longueur12.000 po
- Applications typiquesPour une utilisation dans les systèmes hydrauliques, de carburant, d’huile, pneumatiques et de liquide de refroidissement (éthylène glycol)
- Température de fonctionnement min.-55 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Matériau du tubePolyéthylène chloré